Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STRAUB |
Serie | Open-Flex2 |
Type | 5534 |
Vorm | Reparatiekoppeling |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4571 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 323.9 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 323.9 mm |
Druktrap artikel | PN5,5 |
Druktrap artikel Maritiem | PN5,5 |
Materiaal manchet | EPDM |
Materiaal bouten | Staal |
Geschikt voor buismateriaal | Metaal/kunststof |
Geschikt voor buis kunststof naar metaal | Nee |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 70 °C |