€ 905,00/ stukexcl. btw
€ 1.095,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STRAUB |
Serie | Open-Flex2 |
Type | 5534 |
Vorm | Reparatiekoppeling |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4571 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 508 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 508 mm |
Druktrap artikel | PN3,5 |
Druktrap artikel Maritiem | PN3,5 |
Materiaal manchet | EPDM |
Materiaal bouten | Staal |
Geschikt voor buismateriaal | Metaal/kunststof |
Geschikt voor buis kunststof naar metaal | Nee |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 70 °C |