€ 187,55/ stukexcl. btw
€ 226,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STRAUB |
Serie | GRIP |
Type | 5513V |
Vorm | Trekvast |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4571 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 60.3 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 60.3 mm |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap artikel Industrie | PN23 |
Druktrap artikel Maritiem | PN16 |
Materiaal manchet | FPM (FKM) |
Materiaal bouten | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse bouten | 1.4401 |
Geschikt voor buismateriaal | Metaal |
Geschikt voor buis kunststof naar metaal | Nee |
Lengte | 65 mm |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 180 °C |
Goedkeuringen | Lloyd's Register type goedkeuring |