Eriks
STRAUB

STRAUB Pijpkoppeling Serie: GRIP Type: 5513V Trekvast Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) PN16 57mm-57mm Lengte: 65mm

  • ERIKS:13454488
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Trekvaste koppelingen voor metalen buizen. Lichte uitvoering voor extra gewichtsbesparing. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 2° tot 5° hoekverdraaiing opnemen. Bij montage moeten de koppelingsbouten met het juiste moment worden aangedraaid. Het vereiste aandraaimoment staat op de koppeling vermeld.


Toepassingsgebied

  • Machinekamers.
  • Apparaten- en machinebouw.
  • Transportleidingen.

Bijzonderheden

  • Trekvaste koppeling.
  • Geschikt voor metalen buizen.
  • Gebruik de GRIP-FF indien brand beveiliging wordt voorgeschreven.
Opslaan in lijst

€ 157,30/ stukexcl. btw

€ 190,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STRAUB
Serie
GRIP
Type
5513V
Vorm
Trekvast
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4571
Uitwendige buisdiameter aansluiting
57 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
57 mm
Druktrap artikel
PN16
Druktrap artikel Industrie
PN23
Druktrap artikel Maritiem
PN16
Materiaal manchet
FPM (FKM)
Materiaal bouten
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse bouten
1.4401
Geschikt voor buismateriaal
Metaal
Geschikt voor buis kunststof naar metaal
Nee
Lengte
65 mm
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
180 °C
Goedkeuringen
Lloyd's Register type goedkeuring