Eriks
STRAUB

STRAUB Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5524 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 48.3mm-48.3mm Lengte: 75mm

  • ERIKS:11813703
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Niet trekvaste koppelingen voor alle buismaterialen. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 2° tot 5° hoekverdraaiing opnemen en 5 mm axiale beweging. Bij montage moeten de koppelingsbouten met het juiste moment worden aangedraaid. Het aandraaimoment staat op de koppeling vermeld.

Toepassingsgebied
  • Waterdistributie.
  • Gasleidingen.
  • Koelwater.
Bijzonderheden

  • Flexibele koppeling.
  • Geschikt voor zowel kunststof als metalen buizen.
  • Compenseert axiale bewegingen.
  • Vervanger van de FLEX1L.
Opslaan in lijst

€ 160,50/ stukexcl. btw

€ 194,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STRAUB
Serie
Flex1
Type
5524
Vorm
Niet trekvast
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4571
Uitwendige buisdiameter aansluiting
48.3 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
48.3 mm
Druktrap artikel
PN16
Druktrap artikel Industrie
PN25
Druktrap artikel Maritiem
PN16
Materiaal manchet
NBR
Materiaal bouten
Staal
Geschikt voor buismateriaal
Metaal/kunststof
Geschikt voor buis kunststof naar metaal
Nee
Lengte
75 mm
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C