€ 173,50/ stukexcl. btw
€ 209,94incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STRAUB |
Serie | Flex1 |
Type | 5523 |
Vorm | Niet trekvast |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4571 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 60.3 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 60.3 mm |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap artikel Industrie | PN25 |
Druktrap artikel Maritiem | PN16 |
Materiaal manchet | EPDM |
Materiaal bouten | Staal |
Geschikt voor buismateriaal | Metaal/kunststof |
Geschikt voor buis kunststof naar metaal | Nee |
Lengte | 75 mm |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |