€ 5.284,71/ stukexcl. btw
€ 6.394,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5.284,71 | - |
3+ | € 5.020,44 | 5.00% |
5+ | € 4.756,19 | 10.00% |
10+ | € 4.491,97 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | NF |
Serie | NF |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 140 mm |
Moment | 17250 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 25.3 kg |
Fabrikant ID | NF90 |