€ 3.867,48/ stukexcl. btw
€ 4.679,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3.867,48 | - |
3+ | € 3.674,10 | 5.00% |
5+ | € 3.480,76 | 10.00% |
10+ | € 3.287,38 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | NF |
Serie | NF |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 125 mm |
Moment | 0 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 18 kg |
Fabrikant ID | NF80 |