Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd NF8

  • ERIKS:13220439
Image 1
Opslaan in lijst

€ 212,13/ stukexcl. btw

€ 256,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 212,13

-

5+

€ 201,54

4.99%

10+

€ 190,91

10.00%

50+

€ 180,32

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
NF
Serie
NF
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
20 mm
Moment
20 Nm
Spiebaan
Binnenring en buitenring
Afdichting
Nee
Gewicht
0.1 kg
Fabrikant ID
NF8