Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd NF70

  • ERIKS:23783000
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.147,59/ stukexcl. btw

€ 2.598,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2.147,59

-

5+

€ 2.040,19

5.00%

10+

€ 1.932,83

10.00%

20+

€ 1.825,45

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
NF
Serie
NF
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
110 mm
Moment
5875 Nm
Spiebaan
Binnenring en buitenring
Afdichting
Nee
Gewicht
13 kg
Fabrikant ID
NF70