€ 1.020,21/ stukexcl. btw
€ 1.234,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1.020,21 | - |
5+ | € 969,23 | 5.00% |
10+ | € 918,23 | 10.00% |
20+ | € 867,24 | 14.99% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | NF |
Serie | NF |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 80 mm |
Moment | 2375 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 5.4 kg |
Fabrikant ID | NF50 |