€ 721,25/ stukexcl. btw
€ 872,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 721,25 | - |
5+ | € 685,21 | 5.00% |
10+ | € 649,14 | 10.00% |
20+ | € 613,11 | 14.99% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | NF |
Serie | NF |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 63 mm |
Moment | 1500 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 3.7 kg |
Fabrikant ID | NF45 |