€ 636,73/ stukexcl. btw
€ 770,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 636,73 | - |
5+ | € 604,85 | 5.01% |
10+ | € 572,99 | 10.01% |
20+ | € 541,20 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | NF |
Serie | NF |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 63 mm |
Moment | 1100 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 3.1 kg |
Fabrikant ID | NF40 |