Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd NF20

  • ERIKS:23782996
Image 1
Opslaan in lijst

€ 301,50/ stukexcl. btw

€ 364,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 301,50

-

5+

€ 286,47

4.99%

10+

€ 271,39

9.99%

50+

€ 256,33

14.98%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
NF
Serie
NF
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
36 mm
Moment
188 Nm
Spiebaan
Binnenring en buitenring
Afdichting
Nee
Gewicht
0.6 kg
Fabrikant ID
NF20