€ 246,86/ stukexcl. btw
€ 298,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 246,86 | - |
5+ | € 234,50 | 5.01% |
10+ | € 222,19 | 9.99% |
50+ | € 209,84 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | NF |
Serie | NF |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 30 mm |
Moment | 78 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 0.3 kg |
Fabrikant ID | NF15 |