Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd NF12

  • ERIKS:23782994
Image 1
Opslaan in lijst

€ 192,48/ stukexcl. btw

€ 232,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 192,48

-

5+

€ 182,84

5.01%

10+

€ 173,25

9.99%

50+

€ 163,59

15.01%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
NF
Serie
NF
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
20 mm
Moment
20 Nm
Spiebaan
Binnenring en buitenring
Afdichting
Nee
Gewicht
0.1 kg
Fabrikant ID
NF12