Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd NF100

  • ERIKS:13220447
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.724,48/ stukexcl. btw

€ 10.556,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8.724,48

-

3+

€ 8.288,24

5.00%

5+

€ 7.852,01

10.00%

10+

€ 7.415,78

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
NF
Serie
NF
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
150 mm
Moment
19622 Nm
Spiebaan
Binnenring en buitenring
Afdichting
Nee
Gewicht
42.1 kg
Fabrikant ID
NF100