€ 1.703,65/ stukexcl. btw
€ 2.061,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1.703,65 | - |
3+ | € 1.618,52 | 5.00% |
5+ | € 1.533,29 | 10.00% |
20+ | € 1.448,11 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | ASNU |
Serie | ASNU |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 58 mm |
Moment | 3275 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 6.09 kg |
Fabrikant ID | ASNU80 |