Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd ASNU8

  • ERIKS:23782907
Image 1
Opslaan in lijst

€ 147,20/ stukexcl. btw

€ 178,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 147,20

-

5+

€ 139,88

4.98%

10+

€ 132,49

10.00%

50+

€ 125,13

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
ASNU
Serie
ASNU
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
13 mm
Moment
12 Nm
Spiebaan
Binnenring en buitenring
Afdichting
Nee
Gewicht
0.07 kg
Fabrikant ID
ASNU8