Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd ASNU70

  • ERIKS:23782919
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.149,23/ stukexcl. btw

€ 1.390,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1.149,23

-

5+

€ 1.091,82

5.00%

10+

€ 1.034,33

10.00%

20+

€ 976,88

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
ASNU
Serie
ASNU
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
51 mm
Moment
2300 Nm
Spiebaan
Binnenring en buitenring
Afdichting
Nee
Gewicht
4.16 kg
Fabrikant ID
ASNU70