€ 839,71/ stukexcl. btw
€ 1.016,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 839,71 | - |
5+ | € 797,74 | 5.00% |
10+ | € 755,74 | 10.00% |
20+ | € 713,77 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | ASNU |
Serie | ASNU |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 46 mm |
Moment | 1825 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 2.77 kg |
Fabrikant ID | ASNU60 |