€ 557,57/ stukexcl. btw
€ 674,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 557,57 | - |
5+ | € 529,70 | 5.00% |
10+ | € 501,80 | 10.00% |
20+ | € 473,88 | 15.01% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | ASNU |
Serie | ASNU |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 40 mm |
Moment | 1013 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 1.74 kg |
Fabrikant ID | ASNU50 |