Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd ASNU45

  • ERIKS:23782916
Image 1
Opslaan in lijst

€ 490,64/ stukexcl. btw

€ 593,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 490,64

-

5+

€ 466,12

5.00%

10+

€ 441,60

10.00%

20+

€ 417,03

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
ASNU
Serie
ASNU
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
36 mm
Moment
780 Nm
Spiebaan
Binnenring en buitenring
Afdichting
Nee
Gewicht
1.31 kg
Fabrikant ID
ASNU45