Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd ASNU40

  • ERIKS:23782915
Image 1
Opslaan in lijst

€ 413,76/ stukexcl. btw

€ 500,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 413,76

-

5+

€ 393,04

5.01%

10+

€ 372,36

10.01%

20+

€ 351,68

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
ASNU
Serie
ASNU
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
33 mm
Moment
538 Nm
Spiebaan
Binnenring en buitenring
Afdichting
Nee
Gewicht
0.92 kg
Fabrikant ID
ASNU40