€ 319,19/ stukexcl. btw
€ 386,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 319,19 | - |
5+ | € 303,23 | 5.00% |
10+ | € 287,32 | 9.98% |
50+ | € 271,32 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | ASNU |
Serie | ASNU |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 31 mm |
Moment | 383 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 0.74 kg |
Fabrikant ID | ASNU35 |