€ 269,69/ stukexcl. btw
€ 326,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 269,69 | - |
5+ | € 256,18 | 5.01% |
10+ | € 242,69 | 10.01% |
50+ | € 229,20 | 15.01% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | ASNU |
Serie | ASNU |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 27 mm |
Moment | 255 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 0.54 kg |
Fabrikant ID | ASNU30 |