Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd ASNU25

  • ERIKS:23782912
Image 1
Opslaan in lijst

€ 234,93/ stukexcl. btw

€ 284,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 234,93

-

5+

€ 223,15

5.01%

10+

€ 211,44

10.00%

50+

€ 199,67

15.01%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
ASNU
Serie
ASNU
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
24 mm
Moment
125 Nm
Spiebaan
Binnenring en buitenring
Afdichting
Nee
Gewicht
0.38 kg
Fabrikant ID
ASNU25