€ 189,91/ stukexcl. btw
€ 229,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 189,91 | - |
5+ | € 180,42 | 5.00% |
10+ | € 170,94 | 9.99% |
50+ | € 161,45 | 14.99% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | ASNU |
Serie | ASNU |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 21 mm |
Moment | 78 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 0.19 kg |
Fabrikant ID | ASNU20 |