€ 174,28/ stukexcl. btw
€ 210,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 174,28 | - |
5+ | € 165,58 | 4.99% |
10+ | € 156,83 | 10.01% |
50+ | € 148,14 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | ASNU |
Serie | ASNU |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 19 mm |
Moment | 49 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 0.15 kg |
Fabrikant ID | ASNU17 |