€ 160,58/ stukexcl. btw
€ 194,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 160,58 | - |
5+ | € 152,56 | 4.99% |
10+ | € 144,51 | 10.00% |
50+ | € 136,47 | 15.02% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | ASNU |
Serie | ASNU |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 18 mm |
Moment | 30 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 0.11 kg |
Fabrikant ID | ASNU15 |