Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd ASNU12

  • ERIKS:23782908
Image 1
Opslaan in lijst

€ 143,79/ stukexcl. btw

€ 173,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 143,79

-

5+

€ 136,65

4.97%

10+

€ 129,43

9.99%

50+

€ 122,24

14.99%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
ASNU
Serie
ASNU
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
13 mm
Moment
12 Nm
Spiebaan
Binnenring en buitenring
Afdichting
Nee
Gewicht
0.06 kg
Fabrikant ID
ASNU12