Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd AS80

  • ERIKS:23782905
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.330,66/ stukexcl. btw

€ 1.610,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1.330,66

-

3+

€ 1.264,13

5.00%

5+

€ 1.197,59

10.00%

10+

€ 1.131,07

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
AS
Serie
AS
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
26 mm
Moment
1063 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
1.41 kg
Fabrikant ID
AS80