€ 132,69/ stukexcl. btw
€ 160,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 132,69 | - |
5+ | € 126,05 | 5.01% |
10+ | € 119,42 | 10.00% |
50+ | € 112,78 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | AS |
Serie | AS |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 8 mm |
Moment | 3.8 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 0.02 kg |
Fabrikant ID | AS8 |