€ 496,29/ stukexcl. btw
€ 600,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 496,29 | - |
5+ | € 471,53 | 4.99% |
10+ | € 446,68 | 10.00% |
20+ | € 421,85 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | AS |
Serie | AS |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 22 mm |
Moment | 508 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 0.81 kg |
Fabrikant ID | AS60 |