€ 117,87/ stukexcl. btw
€ 142,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 117,87 | - |
5+ | € 111,97 | 5.01% |
10+ | € 106,11 | 9.98% |
50+ | € 100,17 | 15.02% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | AS |
Serie | AS |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 6 mm |
Moment | 2.1 Nm |
Spiebaan | Geen |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 0.01 kg |
Fabrikant ID | AS6 |