€ 474,95/ stukexcl. btw
€ 574,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 474,95 | - |
5+ | € 451,22 | 5.00% |
10+ | € 427,46 | 10.00% |
20+ | € 403,77 | 14.99% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | AS |
Serie | AS |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 21 mm |
Moment | 308 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 0.66 kg |
Fabrikant ID | AS55 |