Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd AS50

  • ERIKS:23782903
Image 1
Opslaan in lijst

€ 416,01/ stukexcl. btw

€ 503,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 416,01

-

5+

€ 395,22

5.00%

10+

€ 374,45

9.99%

20+

€ 353,63

14.99%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
AS
Serie
AS
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
20 mm
Moment
230 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
0.49 kg
Fabrikant ID
AS50