Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd AS45

  • ERIKS:23782902
Image 1
Opslaan in lijst

€ 334,29/ stukexcl. btw

€ 404,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 334,29

-

5+

€ 317,57

5.00%

10+

€ 300,89

9.99%

20+

€ 284,15

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
AS
Serie
AS
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Moment
218 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
0.44 kg
Fabrikant ID
AS45