Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd AS40

  • ERIKS:23782901
Image 1
Opslaan in lijst

€ 256,30/ stukexcl. btw

€ 310,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 256,30

-

5+

€ 243,48

5.00%

10+

€ 230,63

10.02%

20+

€ 217,86

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
AS
Serie
AS
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Moment
185 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
0.39 kg
Fabrikant ID
AS40