Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd AS35

  • ERIKS:23782900
Image 1
Opslaan in lijst

€ 240,35/ stukexcl. btw

€ 290,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 240,35

-

5+

€ 228,35

5.00%

10+

€ 216,26

10.02%

50+

€ 204,26

15.02%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
AS
Serie
AS
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Moment
143 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
0.31 kg
Fabrikant ID
AS35