Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd AS30

  • ERIKS:23782899
Image 1
Opslaan in lijst

€ 203,33/ stukexcl. btw

€ 246,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 203,33

-

5+

€ 193,17

5.00%

10+

€ 183,02

9.99%

50+

€ 172,79

15.02%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
AS
Serie
AS
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Moment
90 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
0.22 kg
Fabrikant ID
AS30