Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd AS25

  • ERIKS:23782898
Image 1
Opslaan in lijst

€ 185,36/ stukexcl. btw

€ 224,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 185,36

-

5+

€ 176,11

4.99%

10+

€ 166,85

9.99%

50+

€ 157,56

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
AS
Serie
AS
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Moment
56 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
0.14 kg
Fabrikant ID
AS25