€ 144,97/ stukexcl. btw
€ 175,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 144,97 | - |
5+ | € 137,74 | 4.99% |
10+ | € 130,44 | 10.03% |
50+ | € 123,18 | 15.03% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | AS |
Serie | AS |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Moment | 40 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 0.12 kg |
Fabrikant ID | AS20 |