€ 131,57/ stukexcl. btw
€ 159,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 131,57 | - |
5+ | € 124,97 | 5.01% |
10+ | € 118,40 | 10.01% |
50+ | € 111,82 | 15.01% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | AS |
Serie | AS |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 11 mm |
Moment | 14 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 0.05 kg |
Fabrikant ID | AS15 |