Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd AS12

  • ERIKS:23782895
Image 1
Opslaan in lijst

€ 123,60/ stukexcl. btw

€ 149,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 123,60

-

5+

€ 117,39

5.02%

10+

€ 111,25

9.99%

50+

€ 105,08

14.98%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
AS
Serie
AS
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
10 mm
Moment
13 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
0.04 kg
Fabrikant ID
AS12