€ 124,73/ stukexcl. btw
€ 150,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 124,73 | - |
5+ | € 118,50 | 4.99% |
10+ | € 112,23 | 10.02% |
50+ | € 106,00 | 15.02% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | AS |
Serie | AS |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 9 mm |
Moment | 6.8 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 0.03 kg |
Fabrikant ID | AS10 |