€ 2.199,95/ stukexcl. btw
€ 2.661,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2.199,95 | - |
5+ | € 2.089,94 | 5.00% |
10+ | € 1.980,00 | 10.00% |
20+ | € 1.869,98 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | AE |
Serie | AE |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 95 mm |
Moment | 5813 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 10.5 kg |
Fabrikant ID | AE70 |