€ 1.649,58/ stukexcl. btw
€ 1.995,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1.649,58 | - |
5+ | € 1.567,07 | 5.00% |
10+ | € 1.484,59 | 10.00% |
20+ | € 1.402,13 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | AE |
Serie | AE |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 78 mm |
Moment | 3500 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 6.8 kg |
Fabrikant ID | AE60 |