Eriks
STIEBER

STIEBER Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd AE55

  • ERIKS:13220167
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.289,30/ stukexcl. btw

€ 1.560,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1.289,30

-

5+

€ 1.224,83

5.00%

10+

€ 1.160,35

10.00%

20+

€ 1.095,90

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
AE
Serie
AE
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
67 mm
Moment
2675 Nm
Spiebaan
Binnenring en buitenring
Afdichting
Nee
Gewicht
5.2 kg
Fabrikant ID
AE55