€ 1.045,15/ stukexcl. btw
€ 1.264,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1.045,15 | - |
5+ | € 992,87 | 5.00% |
10+ | € 940,66 | 10.00% |
20+ | € 888,35 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | AE |
Serie | AE |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 63 mm |
Moment | 2150 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 4.2 kg |
Fabrikant ID | AE50 |